• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Morse di precisione NC Centro Gripp, Modello: 125

Codice art.: 361180 125
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro Gripp
Modello 125
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia 70 Nm
Peso 19,5 kg
Larghezza ganasce A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Altezza corpo base c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Scanalatura longitudinale H8 30 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Corsa v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Codice a colori per accessori adatti Centro Gripp
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361180 125
copia
EAN / GTIN 4250364402125
copia
Codice del produttore 6921538000055
copia
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Guida temprata a induzione, parte superiore/inferiore rettificata.
Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.
Caratteristica: madrevite incapsulata, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia.

Funzione:

  • Mandrino con trasmissione di forza integrata.
  • Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (18 − max. 70 Nm).
  • Centro di serraggio regolabile.
  • Ripetibilità ± 1/100 mm con pezzo angolare.

Uso:

Con ganasce diverse è possibile sia il serraggio tradizionale, con superfici lisce sia il serraggio e crimpaggio.

Fornitura:

Bussola con esagono esterno 1/2 pollice apertura 20, 6 viti, 2 chiavi poligonali apertura 20.

Accessori speciali:

  • Inserti di presa n. art. 361238361250 e n. art. 361160.
  • Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120.
  • Supporto n. art. 361230 Dim. 125.
  • Ganasce a gradino n. art. 361215.
  • Ganascia oscillante n. art. 361207 Dim. 125.
  • Ganascia per Uni-Grippset, mobile e oscillante, n. art. 361209 Dim. 125.
  • Ganascia n. art. 361222 Dim. 125 e n. art. 361227 Dim. 125.
  • Set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125.
  • Ganasce per serraggio autostaffante n. art. 361229 Dim. 125.
  • Ganascia prismatica n. art. 361185 Dim. 125.
  • Ganascia lavorabile n. art. 361186 Dim. 125.
  • Ganascia di presa n. art. 361218.
  • Ganasce senza profilo n. art. 361223 Dim. 125.
  • Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 e 25M10/138.