• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia 20 mm, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361227 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 96 mm
Larghezza b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Altezza ganasce h 50 mm
Altezza h1 45 mm
Altezza h2 14 mm
Lunghezza ganasce l 62 mm
l1 4 mm
Campo di serraggio S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Codice del produttore 6921884041041
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 2
(durezza di paragone 80 HRC).

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.