{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Centro Gripp
|
|
| Označení výrobce |
NC-Hochdruckspanner Centro Gripp
|
|
| Rozsah upnutí |
rozsah upnutí neuveden
|
|
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí |
ne
|
|
| Celková délka max. L |
329 mm
|
|
| Celková šířka B |
154 mm
|
|
| Výška základního tělesa c |
100 mm
|
|
| Šířka čelisti A |
112 mm
|
|
| Hloubka upnutí h2 |
46 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Vzdálenost mezi přední stranou a upínací plochou t |
21 mm
|
|
| Výběr upínací síly |
Maximální upínací síla
|
|
| Upínací síla |
40 kN
|
|
| Maximální krouticí moment |
70 Nm
|
|
| Vyrovnávací drážky |
podélná drážka; Příčná drážka
|
|
| Šířka příčné drážky n |
20 mm
|
|
| Podélná drážka šířka l |
30 mm
|
|
| S otvorem |
ano
|
|
| Průměr otvoru D |
25 mm
|
|
| Rozteč |
200
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| Rozměr závitu M |
M10
|
|
| Gewinde für Werkstückanschlag |
M8
|
|
| Oscilační čelist |
ano
|
|
| Výkyvné |
ne
|
|
| Provedení |
Upínací systém přes nulový bod
|
|
| Hmotnost |
19,5 kg
|
|
| Povrch |
broušeno
|
|
| Druh produktu |
Strojní svěrák
|
| Katalogové číslo | 361180 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402125 | |
| Číslo výrobce | 6921538000055 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |