Ganascia per Uni-Gripset, per T-Rex / Centro-Gripp oscillante, Per modello: 125

Codice art.: 361209 125
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 79 mm
Campo di serraggio massimo circolare 160 / 230 mm
Campo di serraggio minimo circolare 100 / 100 mm
Campo di serraggio massimo quadro 152 / 195 mm
Campo di serraggio minimo quadro 0 / 0 mm
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361209 125
copia
EAN / GTIN 4250364401944
copia
Codice del produttore 6921884072242
copia
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per l’alloggiamento del set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125. Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.