NC visokotlačna stega Centro Gripp 125

Artikl br.: 361180 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro Gripp
Tip 125
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
Okretni moment 70 Nm
Težina 19,5 kg
Širina čeljusti A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Visina osnovnog tijela c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Uzdužni utor l H8 30 mm
Poprečni utor n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Putanja v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Centro Gripp
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Broj proizvođača 6921538000055

Opis

Izvedba:

Vodilica indukcijski kaljena, gornja i donja površina su brušene.
Uključuje provrte 25H6 M10 za stezni sustav s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.
Karakteristike: Vreteno oklopljeno, visoka zaštita od odvojenih čestica, minimalna potreba za čišćenjem.

Funkcija:

  • Vreteno s ugrađenim multiplikatorom sile.
  • Stezanje namjestivimmomentnim ključem (18 − 70 Nm).
  • Namještanje centra.
  • Točnost ponavljanja ±1/100 mm kod obradaka koji menaju paralelne stranice.

Upotreba:

U kombinaciji s različitim čeljustima moguće je i konvencionalno stezanje s glatkom površinom, kao i grip stezanje.

Opseg isporuke:

6-kutni ključ vel. 8, 6-kutni ključ vel. 6, 6-kutni nasadni ključ SW20 od 1/2 cola, 6 vijaka, 2 okasta ključa SW20.

Dodatni pribor:

  • Grip umetci br. art. 361238361250 i br. art. 361160.
  • Momentni ključ br. 656050 vel. 120.
  • Konzola br. art. 361230 vel. 125.
  • Stupnjevana čeljust br. art. 361215.
  • Nosiva čeljust pomična br. art. 361207 vel. 125.
  • Nosiva čeljust univerzalni komplet sa škripcem, pomična br. art. 361209 vel. 125.
  • Čeljust br. art. 361222 vel. 125 i 361227 vel. 125.
  • Univerzalni škripac br. art. 361345 vel. 125.
  • Čeljust za stezanje prema dolje br. art. 361229 vel. 125.
  • Prizmatična čeljust br. art. 361185 vel. 125.
  • Neobrađena čeljust br. art. 361186 vel. 125.
  • Grip čeljust br. art. 361218.
  • Paralelne pločice br. art. 361223 vel. 125.
  • Stezni vijak br. 360025 vel. 25M10 i 25M10/138.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi