NC vysokotlakový zverák Centro Gripp, Typ: 125

Č. pol.: 361180 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro Gripp
Typ 125
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Upínacia sila do maximálne 40 kN
Krútiaci moment 70 Nm
Hmotnosť 19,5 kg
Šírka čeľustí A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Výška základného telesa c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Pozdĺžna drážka l H8 30 mm
Priečna drážka n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Dráha pojazdu v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Centro Gripp
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361180 125
EAN/GTIN 4250364402125
Číslo výrobcu 6921538000055
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Vodiaca dráha indukčne tvrdená, horná a dolná strana brúsená.
Vrátane otvorov 25h6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.
Poznámka: Zapuzdrené vreteno, vysoká ochrana proti pilinám, minimálne nároky na čistenie.

Funkce:

  • Vreteno so silovým prevodom.
  • Upínanie s nastaviteľným momentovým kľúčom (18 − max. 70 Nm).
  • Nastaviteľný stred upínania.
  • Presnosť opakovania ±1/100 mm pri uhlovom obrobku.

Použitie:

V spojení s rôznymi čeľusťami je možné konvenčné upínanie, upínanie s hladkými plochami, ako aj upínanie s upínacími vložkami Gripp.

Rozsah dodávky:

6-hranná vložka pre nástrčný kľúč SW20-1/2 palca, 6 skrutiek, 2 očkové kľúče SW20.

Zvláštní příslušenství:

  • Upínacie vložky č. 361238361250 a č. 361160.
  • Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120.
  • Konzola č. 361230 veľ. 125.
  • Stupňovité čeľuste č. 361215.
  • Nosná čeľusť, výkyvná, č. 361207 veľ. 125.
  • Nosná čeľusť, upínacia súprava pUni, mobilná a výkyvná, č. 361209 veľ. 125.
  • Čeľusť č. 361222 veľ. 125 a č. 361227 veľ. 125.
  • Univerzálny Gripp č. 361345 veľ. 125.
  • Vťahovacia čeľusť č. 361229 veľ. 125.
  • Prizmatická čeľusť č. 361185 č. 125.
  • Náhradná čepeľ pozri č. 361186 veľ. 125.
  • Uchopovacia čeľusť č. 361218.
  • Stupňovité lišty č. 361223 veľ. 125.
  • Upínací čap č. 360025 veľ. 25M10 a veľ. 25M10/138.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka