NC-maskinskruvstycke Centro Gripp 125

Art-nr: 361180 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro Gripp
Typ 125
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vridmoment 70 Nm
vikt 19,5 kg
Backbredd A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
grundstomhöjd c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Längsgående spår l H8 30 mm
Krysspår n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Rörelseväg v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
färgkod för passande tillbehör Centro Gripp
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361180 125
EAN/GTIN 4250364402125
Tillverkarens nummer 6921538000055

Benämning

Utförande:

Induktionshärdade styrskenor, slipad över- och undersida.
Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.
Egenskaper: Inkapslad spindel, effektivt spånskydd, minimalt rengöringsbehov

Funktion:

  • Spindel med inbyggd kraftöverföring.
  • Spänns fast med inställbar momentnyckel (18 − högst 70 Nm).
  • Inställbar uppspänningsmitt.
  • Repeternoggrannhet ± 1/100 mm vid vinklat arbetsstycke.

Användningsdata:

Olika backutföranden medger såväl konventionell inspänning med släta ytor som greppinspänning.

Leveransinnehåll:

Insexnyckel storlek 8, insexnyckel storlek 6, sexkants hylsnyckelhylsa nyckelvidd 20 mm-1/2 tum, 6 skruvar, 2 ringnycklar nyckelvidd 20 mm.

Specialtillbehör:

  • Greppinsatser nr 361238361250 och nr 361160.
  • Momentnyckel nr 656050 storlek 120.
  • Konsol nr 361230 storlek 125.
  • Stegbackar nr 361215.
  • Adapterback pendlande nr 361207 storlek 125.
  • Adapterback pUni-greppsats mobilt pendlande nr 361209 storlek 125.
  • Back nr 361222 storlek 125 och nr 361227 storlek 125.
  • Universalgrepp nr 361345 storlek 125.
  • Neddragningsback nr 361229 storlek 125.
  • Prismatisk back nr 361185 storlek 125.
  • Backämne nr 361186 storlek 125.
  • Greppback nr 361218.
  • Höjdanslag nr 361223 storlek 125.
  • Spännbultar nr 360025 storlek 25M10 och 25M10/138.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar