• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Ganascia a gradino rivestita, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361215 125
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 26 mm
Altezza h1 14 mm
Livello s 5 mm
e 21 mm
Apertura S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Apertura S4 48 − 114 / − mm
Apertura S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Per modello 125
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361215 125
copia
EAN / GTIN 4250364401449
copia
Codice del produttore 6921884002041
copia
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo.

Materiale:

Acciaio temprato, superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 1,5 (durezza di paragone 80 HRC).

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.