• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set universale Gripp (valigetta con 4 unità), Per modello: 125

Codice art.: 361345 125
Imposta il prezzo 4 Articolo (136,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Tipo di prodotto Inserto di presa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361345 125
EAN / GTIN 4250364400725
Codice del produttore 6921884027031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Il set universale Gripp offre diverse possibilità per il serraggio di pezzi grezzi. Il set è composto da un'unità base con adeguamento della posizione, unità di appoggio e inserto di presa e viene avvitato con una vite M10 sulla ganascia. Grazie alla possibilità di modifica da parte del cliente dell'unità di appoggio, è possibile posizionare le punte dell'inserto di presa in quasi tutte le posizioni rispetto al pezzo, potendo così variare sia l'altezza di presa e l'altezza di appoggio del pezzo.

Per:

Ganasce Allmatic 361206361354.