NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas Centro Gripp, Tipas: 125

Prekės Nr.: 361180 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro Gripp
Tipas 125
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Sukimo momentas 70 Nm
Svoris 19,5 kg
Žiaunų plotis A 112 mm
L 329 mm
P 154 mm
Korpuso aukštis c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Išilginis griovelis I H8 30 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Eiga v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Centro Gripp
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Gamintojo numeris 6921538000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos.
Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.
Požymis: Pilnai apsaugotas (uždengtas) suklys.

Funkcija:

  • Suklys su integruotu jėgos perdavimo mechanizmu.
  • Užveržimas reguliuojamu dinamometriniu raktu (18 − maks. 70 Nm).
  • Nustatomas užveržimo vidurys.
  • Atkartojimo tikslumas ±1/100 mm, kai ruošinys stačiakampio formos.

Paskirtis:

Naudojant kelias skirtingas lūpas galima užspausti tiek tradiciniu būdu,tiek naudojant universalias atramines galvutes.

Tiekiama:

6-briaunė galvutė SW20-1/2 colių, 6 varžtai, 2 kilpiniai veržliarakčiai SW20.

Priedai pasirinktinai:

  • Atramines galvutes rasite Nr. 361238361250 ir Nr. 361160.
  • Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120.
  • Atrama Nr. 361230 dyd. 125.
  • Pakopinės lūpos Nr. 361215.
  • Atraminė lūpa, paslanki, Nr. 361207 dyd. 125.
  • Atraminių lūpų ir universalaus griebtuvo rinkinys pUni, paslankūs, Nr. 361209 dyd. 125.
  • Kumštelis Nr. 361222 dyd. 125 ir 361227 dyd. 125.
  • Universalus atraminių galvučių rinkinys Nr. 361345 dyd. 125
  • Žemyn spaudžiančios lūpos Nr. 361229 dyd. 125.
  • Prizminės lūpos Nr. 361185 − 125.
  • Kumštelio ruošinys, žr. Nr. 361186 dyd. 125.
  • Pakopinės lūpos Nr. 361218.
  • Pakopinės juostelės, Nr. 361223 dyd. 125.
  • Fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 ir dyd. 25M10/138