Inserto di presa, Modello: 7

Codice art.: 361160 7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione tonda
Altezza 8 mm
Tipo di prodotto Inserto di presa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361160 7
copia
EAN / GTIN 2050001919250
copia
Codice del produttore 361160 7
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Inserto di presa con puntali, per es. per il serraggio di pezzi grezzi. Inserto di serraggio liscio con rivestimento, per es. per serrare pezzi prelavorati. Inserto di presa rotondo con puntali per la foratura in prossimità del bordo e per ulteriore spazio vuoto sotto al pezzo.
Per pezzi con un raggio grande o smusso fra 3 e 8 mm.
Per pezzi con un raggio grande o smusso fra 3 e 8 mm.

Per:

Ganascia riportata Gripp n. art. 361128361129.
Ganasce Allmatic n. art. 361206361354. Ganasce riportate GARANT Xpent n. art. 361128 e 361129. Ganascia riportata GARANT Xtric 363038 125.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello