• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia universale con molla, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361229 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Altezza ganasce h 34 mm
Altezza h1 16 mm
Lunghezza ganasce l 61 mm
Lunghezza l1 21 mm
Lunghezza l2 8,8 mm
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361229 125
copia
EAN / GTIN 4250364402057
copia
Codice del produttore 6921884102031
copia
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Aperture:
lato alto con lamine
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Lato alto senza lamine
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Lato gradino senza lamine
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Uso:

Forza di compressione con molle rettificate per superfici di serraggio grezze e lavorate. Sistema di sostituzione rapida Click per l’alloggiamento di listelli Click. Elevata precisione di serraggio per lavorare con precisione in parallelo o ad angolo. Le superfici di serraggio lasciano impronte quasi invisibili.

Fornitura:

Incluse lamine.

Nota:

Molle da ordinare separatamente.