Mordaza de alta presión CN Centro Gripp, Tipo: 125

Número de artículo: 361180 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro Gripp
Denominación del fabricante NC-Hochdruckspanner Centro Gripp
Gama de sujeción sin rango de tensión
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Longitud total máx. L 329 mm
Anchura total B 154 mm
Altura del cuerpo de base c 100 mm
Anchura de las mordazas A 112 mm
Profundidad de sujeción h2 46 mm
Mordazas intercambiables sí
Distancia entre el lado frontal y la superficie de sujeción t 21 mm
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 40 kN
Par máximo 70 Nm
Ranuras de alineación ranura longitudinal; Ranura transversal
Anchura de ranura transversal n 20 mm
Anchura ranura longitudinal l 30 mm
Con perforación sí
Diámetro de la perforación D 25 mm
Medida de referencia 200
Con rosca sí
Tamaño de rosca M M10
Mordazas pendulares sí
Orientable no
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Peso 19,5 kg
Superficie rectificado/a
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Número del fabricante 6921538000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Guías templadas por inducción, rectificadas por los lados superior e inferior.
Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200 mm.
Característica: Husillo encapsulado, protección contra virutas elevada, gasto de limpieza mínimo.

Función:

  • Husillo con transmisión de fuerza integrada.
  • Apriete con llave dinamométrica regulable (18-70 Nm máx.).
  • Centro de apriete ajustable.
  • Precisión de repetición ±1/100 mm con pieza de trabajo angular.

Aplicación:

En combinación con diversas bocas es posible tanto la sujeción convencional de superficie lisa como la sujeción de agarre.

Volumen de suministro:

Llave de vaso de 6 puntas SW20-1/2 pulgada, 6 tornillos, 2 llaves de estrella SW20.

Partes opcionales:

  • Insertos de agarre n.° 361238 – 361250 y n.° 361160.
  • Llave dinamométrica n.° 656050 tam. 120.
  • Consola n.° 361230 tam. 125.
  • Garras escalonadas n.° 361215.
  • Mordaza soporte pendular, n.° 361207 tam. 125.
  • Mordaza soporte juego de agarre pUni, móvil pendular n.° 361209 tam. 125.
  • Mordaza n.° 361222 tam. 125 y n.° 361227 tam. 125.
  • Mordaza grip universal n.° 361345 tam. 125.
  • Mordazas de tracción para abajo, ver n.° 361229 tam. 125.
  • Mordaza prismática n.° 361185 n.° 125.
  • Pieza bruta para mordaza, n.° 361186 tam. 125.
  • Mordaza de sujeción n.° 361218.
  • Regletas escalonadas, ver n.° 361223 tam. 125.
  • Perno de sujeción n.° 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.