{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Centro Gripp | |
| Denumirea producătorului | NC-Hochdruckspanner Centro Gripp; NC-Hochdruckspanner Centro Gripp, Typ: 125 | |
| Lungimea corpului de bază | 329 mm | |
| Lăţimea corpului de bază | 154 mm | |
| Înălţimea corpului de bază | 100 mm | |
| Lăţimea bacurilor | 112 mm | |
| Adâncime de prindere | 21 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Distanța dintre partea din față și suprafața de prindere | 127 mm | |
| Lăţime canale de aşchii | 13 mm | |
| Forță de strângere selectare | Forţă de strângere maximă | |
| Forţa de strângere | 40 kN | |
| Cuplu maxim | 70 Nm | |
| Canale de pană | canal longitudinal; Canal transversal | |
| Lățimea canelurii transversale | 20 mm | |
| Lățime canelură longitudinală | 30 mm | |
| Cu alezaj | ja | |
| Număr găuri | 4 buc. | |
| Diametrul găurii | 25 mm | |
| Distanţă orificii | 200 mm | |
| Măsură fixă | 200 | |
| Cu filet | ja | |
| Dimensiunea filetului | M10 | |
| Bac oscilant | ja | |
| Rabatabil | nein | |
| Execuție | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Greutate | 19,5 kg | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Distanța dintre canelurile transversale (sus) | 200 mm | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 361180 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402125 | |
| Număr producător | 6921538000055 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |