Lavanderia industriale lavaggio abiti da lavoro e DPI

Servizio di lavanderia industriale in tutta Italia

Lavaggio industriale indumenti da lavoro, DPI e panni tecnici

Hoffmann Group offre un servizio di lavaggio industriale affidabile, preciso e sicuro, soddisfacendo i più alti standard del settore. È possibile usufruire del servizio sui capi di abbigliamento da lavoro e DPI lavabili di tutti i marchi presenti sul mercato, anche già in possesso del cliente.

CONTATTACI


Perché scegliere il servizio di lavanderia industriale di Hoffmann Group

lavanderia industriale Italia

Copertura nazionale

Il servizio di lavanderia industriale è attivo in tutta Italia, isole comprese. Ritiro e consegna vengono effettuati tramite corriere

lavaggio industriale tessuti e abiti da lavoro

Su capi di tutti i marchi

Laviamo l'abbigliamento da lavoro di tutti i marchi, DPI lavabili, come guanti e scarpe, anche già in possesso dell'azienda cliente

lavaggio industriale conto terzi

Di ogni settore

Il servizio è rivolto a: industria metalmeccanica, aerospace, chimica e farmaceutica, alimentare, camere bianche e ambienti EPA-ESD

servizio di consegna abiti da lavoro lavati

Consegna comoda

I capi puliti vengono riconsegnati imbustati singolarmente oppure in kit per dipendente, confezionati in sacchetti di polietilene

Come funziona il servizio di lavaggio industriale?

Il servizio di lavanderia industriale di Hoffmann Group garantisce un lavaggio industriale eccellente: ritiro personalizzato, frequenza anche quotidiana, consegna sicura dei capi (imbustati singolarmente o in kit nominativi), possibilità di tracciamento Cloud tramite tag RFID e monitoraggio del ciclo di vita dei DPI.
Così resti sempre conforme alla normativa e assicuri igiene e protezione ai tuoi lavoratori.

servizio lavaggio indumenti da lavoro

Ritiro personalizzato: ritiriamo lo sporco in base alle esigenze del cliente, anche con frequenza quotidiana, comodamente tramite corriere

Consegna sicura: riconsegnamo i capi puliti imbustati singolarmente o in kit per dipendente, confezionati in sacchetti di polietilene

Tracciabilità totale: su richiesta, offriamo la possibilità di tracciare i capi in Cloud tramite tag RFID (se non presente, offriamo il servizio di apposizione tag RFID)

Gestione fine vita: superato il numero di cicli di lavaggio consentito dalla norma, i prodotti vengono riconsegnati e segnalati come non idonei

Fatturazione mensile: meno tempo e risorse dedicate alla gestione del servizio

Contatta ora un nostro esperto, senza impegno >


Lavaggio industriale ancora più efficiente grazie ai servizi aggiuntivi

rammendare capi abbigliamento da lavoro

Riparazione

Rammendiamo e modifichiamo i capi di abbigliamento (orlo, tasche...). Così allunghi la vita dei prodotti e garantisci comfort agli utilizzatori

abbigliamento da lavoro personalizzato

Personalizzazione

Offriamo la possibilità di inserire in ciascun capo di abbigliamento o DPI il nominativo dell'utilizzatore per una più comoda identificazione

RFID

Apposizione RFID

Offriamo il servizio di apposizione del tag RFID nei capi di abbigliamento o DPI, necessario per la tracciabilità in Cloud

sanificazione capi abbigliamento

Decontaminazione particellare

Effettuiamo la rimozione controllata di particelle contaminanti da indumenti e DPI destinati a clean room in classe ISO 3 e ISO 4

Compliance & Sostenibilità

Il servizio di lavanderia industriale di Hoffmann Group ti aiuta a rispettare la normativa e a proteggere i lavoratori grazie a un lavaggio industriale certificato e tracciabile. I nostri processi ecosostenibili in circuito chiuso riducono l’impatto ambientale, unendo sicurezza, conformità e responsabilità verso il futuro.

lavanderia industriale ecosostenibile

Grazie al nostro servizio di lavaggio industriale certficato, realizzato secondo i più elevati standard qualitativi del settore da operatori esperti:

contribuisci alla conformità normativa e alla sicurezza dei lavoratori, senza incorrere in responsabilità legali. La normativa italiana stabilisce infatti che i capi contaminati devono essere trattati da lavanderie industriali certificate. In più, grazie all'attività di monitoraggio dei cicli di lavaggio, sei sicuro di fornire DPI idonei

controbuisci a ridurre l'impatto ambientale. Il nostro servizio, certificato ISO 1400, utilizza processi a basso impatto ambientale (circuito chiuso, ridotto consumo di acqua e detergenti certificati)

Contatta ora un nostro esperto, senza impegno


CHIEDI UN PREVENTIVO

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello