{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per modello | 125 | |
Lunghezza L | 250 mm | |
Larghezza B | 154 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 85 mm | |
Distanza fori e | 100 mm | |
Distanza fori f | 96 mm | |
⌀ Perno di centraggio k H7 | 30 mm | |
Larghezza scanalatura n H7 | 20 mm | |
⌀ Svasatura u | 13 mm | |
Distanza fori x | 125,5 mm | |
Distanza fori y | 200 mm | |
Per codice a colori | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Supporto |
Codice articolo |
361230 125
copia |
|
EAN / GTIN |
4250364401456
copia |
|
Codice del produttore |
6921885009042
copia |
|
Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |