NC-hogedruk-machineklem Centro Gripp 125

Artikelnummer: 361180 125
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro Gripp
Type 125
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Draaimoment 70 Nm
Gewicht 19,5 kg
Bekbreedte A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Hoogte basisdeel c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Langssleuf l H8 30 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Verplaatsing v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Centro Gripp
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361180 125
EAN/GTIN 4250364402125
Nummer fabrikant 6921538000055

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard, boven- en onderzijde geslepen.
Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
Kenmerk: Gekapselde spindel, hoge spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen.

Functie:

  • Spindel met geïntegreerde krachtoverbrenging.
  • Spannen met instelbare momentsleutel (18 − max. 70 Nm).
  • Spanmidden instelbaar.
  • Herhalingsnauwkeurigheid ±1/100 mm bij hoekig werkstuk.

Toepassing:

In combinatie met verschillende bekken is zowel conventioneel spannen met glad vlak, als klemstukspannen mogelijk.

Levering:

Stiftsleutel maat 8, stiftsleutel maat 6, 6-kant dop SW20-1/2 inch, 6 schroeven, 2 ringsleutels SW20.

Accessoires:

  • Klemstukken nr. 361238361250 en nr. 361160.
  • Momentsleutel nr. 656050 gr. 120.
  • Console nr. 361230 gr. 125.
  • Getrapte bekken nr. 361215.
  • Opspanbek pendelend nr. 361207 gr. 125.
  • Opspanbek universele klemset, mobiel pendelend nr. 361209 gr. 125.
  • Bek nr. 361222 gr. 125 en nr. 361227 gr. 125.
  • Universele klemset nr. 361345 gr. 125.
  • Neertrekbekken nr. 361229 gr. 125.
  • Prismabek nr. 361185 nr. 125.
  • Onbewerkte bek nr. 361186 gr. 125.
  • Klemstukbek nr. 361218.
  • Beschermingsstrips nr. 361223 gr. 125.
  • Spanpennen nr. 360025 gr. 25M10 en 25M10/138.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen