RWS2.0 - galvanized worktop 2 m

Nr art.: RWS2-PBG3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Szerokość 2 175 mm
Głębokość 600 mm
Grubość 30 mm
Okładzina z blachy stalowej
Grubość okładziny 2 mm
Platformy prostokąt
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 34 kg
Nośność 1 000 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-PBG3
EAN / GTIN 3662424110351
Numer producenta RWS2-PBG3
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Galvanised worktop - 2mm thick sheet metal

Cecha szcz.:

  • Load capacity: 1,000kg
  • Overall dimensions: L 2,175 x D 600 x H 30mm
  • Weight in kilograms: 34

Z tej samej serii "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Zobacz wszystkie