RWS2 - corner unit with galva top and panels

Nr art.: RWS2-CSGBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta Eckschrank mit verzinkter Arbeitsplatte und 6 Paneelen
Opakowanie luzem
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Wys. całkowita 1 035 mm
Szerokość płyty 600 mm
Głębokość płytki 600 mm
Grubość płyty 30 mm
Materiał płyty z blachy stalowej
Kształt płytki płyta narożna
Okładzina blatu bez
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość łącznie 600 mm
Głębokość całkowita 600 mm
Maks. nośność 200 kg
Moduł ścianki perforowanej tak
Masa 20 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-CSGBS
EAN / GTIN 3662424175077
Numer producenta RWS2-CSGBS
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Self-supporting corner solution
  • With galvanised worktop 600 x 600 x 30mm - load capacity 200kg
  • 3 large perforated panels provide a hanging surface for 6 standard panels
  • The perforated panels must be attached to tubes that are attached to the adjacent base units. If you do not have tubes attached to the adjacent base units of the corner station, we recommend that you purchase the mounting kits and attach them to the adjacent base units.
  • Painted metal plate for a perfect finish with the adjacent elements
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel
  • Colour: Black 9005 RAL

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 600 x D 600 X H 1,035mm
  • Weight in kilograms: 20