{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Largeur | 2 175 mm | |
| Profondeur | 600 mm | |
| Epaisseur | 30 mm | |
| Revêtement | tôles d’acier | |
| Epaisseur revêtement | 2 mm | |
| Type | rectangulaire | |
| Type de produit | plan de travail | |
| Poids | 34 kg | |
| Charge admissible | 1 000 kg |
| Référence article | RWS2-PBG3 | |
| EAN / GTIN | 3662424110351 | |
| Réf. fabricant | RWS2-PBG3 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |