RWS2.0 - base unit 6 drawers black

Nr art.: RWS2-MBS6TBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 6 Schubladen; RWS2-MBS6TBS
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 725 mm
Głębokość całkowita Tg 505 mm
Wys. całkowita Hg 817 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 569 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 421 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Nośność szuflad 20 kg; 25 kg; 30 kg
Przygotowanie do kłódki nie
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 56 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-MBS6TBS
EAN / GTIN 3662424110283
Numer producenta RWS2-MBS6TBS
Numer L L60130 11673
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • 3 drawers each 60mm high = 9 modules
  • 2 drawers each 130mm high = 6 modules
  • 1 drawer each 200mm
  • Fully opening drawers on ball-bearing telescopic runners
  • Fibre-filled polypropylene drawer handles with safety hooks
  • Central locking system, supplied with 2 keys, one of which is hinged
  • The 60 and 130 mm drawers can be fitted with plastic and foam modules from the FACOM Modular system programme. The 200mm drawer can also be fitted with modules
  • Can be fitted with optional dividers: JET2.15 for 60mm drawers and JET2.16 for 130mm drawers
  • The RWS2-BASEMBS plinth can be added up to a height of 1,012mm (incl. worktop).
  • Swivelling feet JLS2.03 can be added if required to achieve optimum alignment.
  • The sides of the cabinets can be fitted with JET side accessories (JET.LA).
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel.
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Useful dimensions of the drawers: L 569 x D 421 x H 60/130/200mm
  • Load capacity per drawer: 20/25/30kg
  • Overall dimensions: L 725 x D 505 x H 817mm (H 982mm by adding the RWS2-BASEMBS plinth)
  • Weight Weight in kilograms: 56

Z tej samej serii "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Zobacz wszystkie