RWS2.0 - top chest with door black

Nr art.: RWS2-CHSPPBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Cały artykuł; Obudowy
Powłoka lakierowany
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta Aufsatztruhe mit Tür
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi podnoszone
Fronty drzwi zamknięte
Kształt klamki Pokrętło
Wykonanie podstawy Brak cokołu
Rodzaj produktu Nadstawka
Masa 11 kg
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Zakres zastosowania Warsztat
Szerokość całkowita Bg 722 mm
Głębokość całkowita Tg 293 mm
Wys. całkowita Hg 357 mm
Szerokość korpusu Br 722 mm
Głębokość korpusu Ti 293 mm
Wysokość korpusu Ho 357 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-CHSPPBS
EAN / GTIN 3662424110252
Numer producenta RWS2-CHSPPBS
Numer L L60130 106358
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Sheet metal lifting door with 2 gas struts
  • Fibre-filled polypropylene door handle
  • Supplied with 2 keys, one of them foldable
  • Easy and quick mounting on a base cabinet thanks to the RWS2-TUBESBS mounting kit
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Permissible load: 30kg
  • Overall dimensions: L 722 x D 293 x H 357mm
  • Weight Weight in kilograms: 11