{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | lakierowany | |
| Odcień, Czarny | Czarny sygnałowy | |
| Seria | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Oznaczenie producenta | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Kształt klamki | Uchwyt listwowy kwadratowy | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Systemy zamków | bez systemu zamków | |
| Wykonanie podstawy | Stopy | |
| Z kompensacją wysokości | tak | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 33 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 725 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 505 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 817 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 725 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 505 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 817 mm | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | nie | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | RWS2-MBSPPBS | |
| EAN / GTIN | 3662424110320 | |
| Numer producenta | RWS2-MBSPPBS | |
| Numer L | L60130 106365 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |