{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Lăţime | 2.175 mm | |
| Adâncime | 600 mm | |
| Concentrație | 30 mm | |
| Strat | tablă de oţel | |
| Grosimea stratului | 2 mm | |
| Formă | dreptunghi | |
| Tip produs | Blat de lucru | |
| Greutate | 34 kg | |
| Capacitate portantă | 1.000 kg |
| Cod articol | RWS2-PBG3 | |
| EAN / GTIN | 3662424110351 | |
| Număr producător | RWS2-PBG3 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |