RWS2.0 - wooden worktop 1.5 m

Nr art.: RWS2-PB2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Szerokość 1 450 mm
Głębokość 600 mm
Grubość 30 mm
Wersja Multiplex
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 18,5 kg
Nośność 1 000 kg
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-PB2
EAN / GTIN 3662424110337
Numer producenta RWS2-PB2
Numer L L60130 106343
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Multi-layer beech wood worktop, 30mm thick

Cecha szcz.:

  • Load capacity: 1,000kg
  • Overall dimensions: L 1,450 x D 600 x H 30mm
  • Weight in kilograms: 18.5