RWS2.0 - wooden worktop 2 m

Nr art.: RWS2-PB3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Płyty robocze
Grubość materiału 30 mm
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta RWS2-PB3
Materiał drewno
Dekory listwy bukowe
Masa 29 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-PB3
EAN / GTIN 3662424110344
Numer producenta RWS2-PB3
Numer L L60130 106348
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • With multi-layer beech wood worktop - 30mm thick

Cecha szcz.:

  • Load capacity: 1,000kg
  • Overall dimensions: L 2,175 x D 600 x H30mm
  • Weight in kilograms: 29