RWS2.0 - half high pegboard black

Nr art.: RWS2-PPAV1BS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 9005
Odcień, Czarny
Czarny głęboki
Seria
ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta
RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel
Kolor
Czarny
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu
ściany z blachy perforowanej
Szerokość
653 mm
Wysokość
357 mm
Głębokość
29 mm
Masa
1,75 kg
Kształt otworu
kształt kwadratowy
Wymiar otworu
6 mm
Rozstaw otworów (siatka)
12 mm
Wykonanie ściany perforowanej
Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał
z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424110375
Numer producenta RWS2-PPAV1BS
Numer L L60130 106350
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Perforated rear panel: 6x 6mm in increments of 12mm
  • Fixing of tools using the CKS hook series
  • Stacking of 3 panels possible. Can be combined with socket strip RWS2-PPAV1USBBS and panel RWS2-PPPNBBS.
  • Easy and quick attachment to a base cabinet thanks to the RWS2-TUBESBS attachment set.
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel.
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 653 x D 29 x H 357mm
  • Weight in kilograms: 1.75