• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

RWS2.0 - 2 m workbench wooden worktop red

Nr art.: RWS2-2MW6D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 3020
Część opisana Płyty robocze; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Gestell; Schubladenfront; Gestell; Schubladenfront
Oznaczenie producenta RWS2.0
Materiał Buk; Z blachy stalowej
Kolor Czerwony
Wys. całkowita 850 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Całkowita liczba zamków 1 szt.
Liczba kluczy na zamek 2 szt.
Szerokość płyty 2 000 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią nie
Okładzina blatu bez
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 2 000 mm
Głębokość całkowita 700 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Masa 125 kg
Korpus tak
Stojaki nie
Segment nóg tak
Z imadłem nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-2MW6D
EAN / GTIN 3662424174674
Numer producenta RWS2-2MW6D
Numer L L60130 106344
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Base unit with 6 drawers: 3 drawers of 60mm, 2 drawers of 130mm, 1 drawer of 200mm
  • Fully opening drawers on ball-bearing telescopic runners
  • The drawers are equipped with a selective opening system. Prefabricated polypropylene drawers
  • Central locking system, supplied with 2 keys, one of which is hinged
  • The 60 and 130 mm drawers can be fitted with plastic or foam modules from the FACOM Modular system programme. The 200 mm drawer can also be fitted with modules. In addition, optional dividers JET2.15 for 60mm drawers and JET2.16 for 130mm drawers can be used.
  • U-shaped base made of sheet steel - Can be fixed to the floor.
  • Work top: 40mm multi-layer beech wood. Suitable for installing a vice. - Static load capacity: 1 tonne
  • Easy and quick assembly
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel
  • Colour: Red RAL 3020

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 2,000 x D 700 x H 850mm
  • Weight in kilograms: 125

Z tej samej serii "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Zobacz wszystkie