RWS2.0 - 2.45 m RWS2 set 1 m storage cabinet wooden top

Nr art.: RWS2-9BS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 2 450 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 7 szt.
Wysokość frontu HfS 130 mm; 60 mm
Z półkami tak
Liczba półek 2 szt.
Ze ścianką perforowaną tak
Rozstaw otworów 12 mm
Z drzwiami tak
Liczba drzwi 4 szt.
Fronty drzwi Ze szczeliną wentylacyjną; zamknięte
Materiał płyty Buk
Z podwyższoną krawędzią tak
Wykonanie podwyższonej krawędzi 1-stronny
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-9BS
EAN / GTIN 3662424174728
Numer producenta RWS2-9BS
Numer L L60130 11703
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • ROLL workshop system for optimising your workshop
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel
  • Colour: Black RAL 9005.

W dostawie:

  • RWS2-A1000PPBS: Tall unit 1. 000mm
  • RWS2-CHSPPBS: 2 top cabinets with door
  • RWS2-MBS7TBS: Base cabinet with 7 drawers - 5 drawers à 60mm / 2 drawers à 130mm
  • RWS2-MBSPPPBS: Base unit with 2 solid doors
  • RWS2-PPAV1USBBS: 1 perforated panel with power strip - 6x 6mm in 12mm increments
  • RWS2-PB2: Wooden worktop 1. 450mm
  • RWS-LIGHT: 2 LED lamps
  • RWS-SHELFBS: 2 shelves for pegboards
  • RWS2-BASEMBS: 3 sets with 2 raised plinths to raise the worktop
  • RWS2-TUBESBS: 2 mounting sets - 2 epoxy-coated metal rods for quick and easy mounting of attachments