RWS2.0 - powertool organizer

Nr art.: RWS2-POWRACKBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta RWS2-POWRACKBS
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 722 mm
Głębokość całkowita Tg 283 mm
Wys. całkowita Hg 122 mm
Z półkami tak
Liczba półek 6 szt.
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 8,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Numer producenta RWS2-POWRACKBS
Numer L L60130 106359
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • This rack keeps your power tools safe, well stored and within reach.
  • Capacity: The rack can hold 6 power tools.
  • The shelf must be mounted under the RWS2-CHSPPBS wall unit.
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel.
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 722 x D 283 x H 122mm
  • Weight in kilograms: 8.7