ROLL Sistema de taller RWS2.0 - Encimera galvanizada 2m

Número de artículo: RWS2-PBG3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Anchura 2.175 mm
Profundidad 600 mm
Espesor 30 mm
Recubrimiento chapa de acero
Grosor del recubrimiento 2 mm
Forma rectángulo
Tipo de producto Tablero de trabajo
Peso 34 kg
Capacidad de carga 1.000 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-PBG3
EAN / GTIN 3662424110351
Número del fabricante RWS2-PBG3
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Encimera galvanizada - chapa de 2mm de grosor

Característica:

  • Capacidad de carga: 1.000 kg
  • Dimensiones totales: L 2,175 x D 600 x H 30mm
  • Peso en kilogramos: 34

De la misma serie "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Ver todos