{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Oznaczenie producenta | RWS2-DRAWERBS | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Szerokość całkowita Bg | 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 483 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 152 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 1 szt. | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Masa | 2,8 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | RWS2-DRAWERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424174605 | |
| Numer producenta | RWS2-DRAWERBS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |