RWS2.0 - 2,175 m set with wooden top

Nr art.: RWS2-11BS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2,175m-Set mit Holzarbeitsplatte; RWS2-11BS
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Wymiar otworu 6 mm
Odstęp środków otworów 12 mm
Liczba korpusów 2 szt.
Pozycja korpusu strona lewa; strona prawa
Szerokość płyty 2 000 mm
Materiał płyty Buk
Powierzchnia płyty szlifowane
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Szerokość całkowita 2 175 mm
Głębokość całkowita 650 mm
Moduł ścianki perforowanej tak
Korpus tak
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-11BS
EAN / GTIN 3662424174742
Numer producenta RWS2-11BS
Numer L L60130 106347
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • ROLL workshop system for optimising your workshop
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel
  • Colour: Black RAL 9005.

W dostawie:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 top cabinets with door
  • RWS2-MBS6TBS: Base cabinet with 6 drawers - 3 drawers 60mm high / 2 drawers 130mm high / 1 drawer 200mm high
  • RWS2-MBSPPBS: Base cabinet with 2 solid doors
  • RWS2-DRAWERBS: Drawer for underneath the base cabinet
  • RWS2-PPAV1BS: 6 perforated panels - 6x 6mm in 12mm increments
  • RWS2-PB3: Wooden worktop 2. 000mm
  • RWS-LIGHT: 3 LED lamps
  • RWS-SHELFBS: 3 shelves for perforated panel
  • RWS2-BASEMBS: 2 sets of 2 plinths to increase the height of the worktop
  • RWS2-TUBESBS: 3 mounting sets - 2 epoxy painted metal rails for quick and easy mounting of tops