• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Verzinkte Arbeitsplatte 2m

Artikel-Nr.: RWS2-PBG3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Breite 2.175 mm
Tiefe 600 mm
Stärke 30 mm
Belag Stahlblech
Belag Stärke 2 mm
Form Rechteck
Produktart Arbeitsplatte
Gewicht 34 kg
Tragfähigkeit 1.000 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-PBG3
EAN / GTIN 3662424110351
Herstellernummer RWS2-PBG3
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Verzinkte Arbeitsplatte - 2mm dickes Blech

Merkmal:

  • Belastbarkeit: 1.000kg
  • Gesamabmessungen: L 2.175 x T 600 x H 30mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 34