• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Pozinkovaná pracovní deska 2m

Artiklové číslo: RWS2-PBG3

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Šířka 2 175 mm
Hloubka 600 mm
Tloušťka 30 mm
Povrchová vrstva ocelový plech
Tloušťka povrchové vrstvy 2 mm
Tvar pravoúhlá
Druh produktu Pracovní deska
Hmotnost 34 kg
Nosnost 1 000 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-PBG3
EAN / GTIN 3662424110351
Číslo výrobce RWS2-PBG3
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • Pozinkovaná pracovní deska - 2 mm silný plech

Charakteristika:

  • Nosnost: 1 000 kg
  • Průměrné rozměry: D 2 175 x D 600 x V 30 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 34

Ze stejné série "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Zobrazit všechny