RWS2.0 - 2 m workbench galva worktop red

Nr art.: RWS2-2MG6D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Schubladen; Stütze; Schubladen; Stütze
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czerwony
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Całkowita liczba zamków 1 szt.
Liczba kluczy na zamek 2 szt.
Szerokość płyty 2 000 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 2,5 mm
Materiał płyty z blachy stalowej
Z podwyższoną krawędzią tak
Wysokość podwyższonej krawędzi 30 mm
Wykonanie podwyższonej krawędzi 2-stronna
Okładzina blatu bez
Powierzchnia płyty odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Szerokość całkowita 2 000 mm
Głębokość całkowita 700 mm
Maks. nośność 800 kg
Masa 120 kg
Korpus tak
Segment nóg tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-2MG6D
EAN / GTIN 3662424174650
Numer producenta RWS2-2MG6D
Numer L L60130 11685
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Base unit with 6 drawers: 3 drawers of 60mm, 2 drawers of 130mm, 1 drawer of 200mm
  • Fully opening drawers on telescopic ball bearing runners
  • Drawers are equipped with a selective opening system - Prefabricated polypropylene drawer runners
  • Centralised locking system, supplied with 2 keys, one of which is hinged
  • The 60 and 130 mm drawers can be fitted with plastic or foam modules from the FACOM Modular system programme. The 200mm drawers can also be fitted with modules that can be equipped with the optimal dividers JET2.15 for 60mm drawers and JET2.16 for 130mm drawers.
  • U-shaped base made of sheet steel that can be fixed to the floor
  • Robust worktop made of 2.5mm galvanised steel, impact-resistant and heat-resistant. 30mm safety edges on 2 sides to prevent tools from falling. Edges with rounded, smooth edges to prevent injuries. Static load capacity: 800kg.
  • Easy and quick assembly
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions L2,000 x D700 xH850mm
  • Useful dimensions of the drawers: L569 xD421 x H60/130/200mm
  • Max. Load per drawer: 20/25/30kg
  • Weight in kilograms: 120