{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Część opisana | Podstawa; Powierzchnia podstawy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 1 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Całkowita liczba zamków | 1 szt. | |
| Liczba kluczy na zamek | 2 szt. | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Głębokość płytki | 700 mm | |
| Grubość płyty | 40 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Okładzina blatu | ze stali stopowej, zestaw | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 700 mm | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Masa | 125 kg | |
| Korpus | tak | |
| Stojaki | tak | |
| Segment nóg | tak | |
| Z imadłem | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | RWS2-2MW6DBS | |
| EAN / GTIN | 3662424174643 | |
| Numer producenta | RWS2-2MW6DBS | |
| Numer L | L60130 106349 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |