RWS2.0 - clean station with bin and paperrol holder

Nr art.: RWS2-MBSERBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Obudowy
Powłoka lakierowany
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta Reinigungsstation mit Mülleimer und Papierrollenhalter
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 725 mm
Głębokość całkowita Tg 505 mm
Wys. całkowita Hg 817 mm
Wysokość z regulacją tak
Wysokość min. 817 mm
Wysokość maks. 1 012 mm
Z szufladami nie
Z półkami tak
Liczba półek 2 szt.
Z uchwytem do pchania nie
Z boczną komorą nie
Ze ścianką perforowaną nie
Z wysuwaną półką tak
Liczba szufladopółek 1 szt.
Nośność wysuwanej półki 30 kg
Z półką nie
Z drzwiami tak
Liczba drzwi 1 szt.
Przylga drzwiowa strona prawa
Fronty drzwi zamknięte
Przygotowanie do kłódki nie
System wspomagania jazdy z napędem nie
Z ochroną przed uderzeniami nie
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 44 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-MBSERBS
EAN / GTIN 3662424110313
Numer producenta RWS2-MBSERBS
Numer L L60130 11672
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RW2)
  • Lower cabinet with waste paper basket and paper roll holder
  • The waste paper basket is equipped with 2 pairs of ball-bearing rails: 75 litre capacity - 30kg load capacity
  • Special compartment for paper rolls, equipped with a simple cutting system, paper roll should have a maximum diameter of Ø250mm
  • . Ø250mm
  • Open space for additional storage
  • With the RWS-BASEMBS base, a maximum height of 1,012mm (incl. worktop) can be achieved.
  • The sides of the cabinets can be fitted with JET side accessories (JET.LA).
  • Structure made of epoxy painted sheet steel.
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 725 x D 505 x H 817mm (H 982mm by adding the RWS-BASEMBS base)
  • Weight Weight in kilograms: 44