RWS2 - front cover

Nr art.: RWS2-FRONTBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Powłoka lakierowany
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaczenie producenta Fronteseiten für Füße; RWS2-FRONTBS
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 649 mm
Wys. całkowita Hg 160 mm
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-FRONTBS
EAN / GTIN 3662424174599
Numer producenta RWS2-FRONTBS
Numer L L60130 106357
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Front panel that encloses the open space between the feet of the RWS2-BASEMBS plinths for a beautiful result
  • Structure in epoxy-coated sheet steel
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 649 x H 160mm
  • Weight in kilograms: 0.9