{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Oznaczenie producenta | Halbhohe Steckdosenleiste mit USB-Anschluss; RWS2-PPAV1USBBS | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba przełączników | 1 szt. | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 3 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Liczba, Złącze USB | 2 | |
| Rodzaj produktu | Listwa z gniazdami wtykowymi | |
| Obszar zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Włącznik / wyłącznik; Możliwość montażu ściennego; Wstępnie nawiercone otwory | |
| Materiał obudowy | z blachy stalowej | |
| Szerokość korpusu | 653 mm | |
| Głębokość obudowy | 40 mm | |
| Wysokość korpusu | 357 mm | |
| Typ przyłącza | Gniazdo; Złącze USB | |
| Masa całkowita | 2,5 kg |
| Numer artykułu | RWS2-PPAV1USBBS | |
| EAN / GTIN | 3662424110382 | |
| Numer producenta | RWS2-PPAV1USBBS | |
| Numer L | L60130 11656 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |