Combination pliers 185 mm Safety Lock System

Nr art.: 187.18CPESLS
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
Seria SLS
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Długość szczęk 36 mm
Szerokość szczęk 23 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu guma; z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 185 mm
Masa całkowita 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 187.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028403
Numer producenta 187.18CPESLS
Numer L L60130 8709
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • Special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Suitable for all types of wire: Piano wire, soft wires, modern materials (Fe wire max. 200 kg/mm²).
  • Large lever transmission and offset axle for minimum effort when cutting.
  • Chrome molybdenum vanadium steel for long service life (high hardness of the cutting edges: 61/63 HRc).
  • Ergonomic covers made of very chemical-resistant material.
  • Removable opening pressure spring, can also be reinserted if required.
  • Chrome-plated

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • C1 [mm]: 13
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 250

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SLS" Zobacz wszystkie