• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange verchromt SLS 185 mm

Artikel-Nr.: 187.18CPESLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Form Backen/ Maul spitz
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Länge Backen/ Maul 36 mm
Breite Backen/ Maul 23 mm
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Draht (weich); Pianodraht
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt 185 mm
Gewicht gesamt 250 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028403
Herstellernummer 187.18CPESLS
L-Nummer L60130 8709
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Schneiden für alle Drahtsorten geeignet: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (Fe-Draht max. 200 kg/mm²).
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
  • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden.
  • verchromt

Merkmal:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • C1 [mm]: 13
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 185
  • Gewicht in Gramm: 250