Kombinované kleště chromované SLS 185 mm

Artiklové číslo: 187.18CPESLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada SLS
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Délka čelistí/svěrné čelisti 36 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 23 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (měkký); Pianový drát
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť guma; plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 185 mm
Hmotnost celkem 250 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 187.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028403
Číslo výrobce 187.18CPESLS
L-číslo L60130 8709
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Vhodné pro stříhání všech typů drátů: Klavírní drát, měkké dráty, moderní materiály
  • Fe drát max. 200 kg/mm²
  • .
  • Velký pákový převod a odsazená osa pro minimální námahu při řezání.
  • Chrom-molybden-vanadová ocel pro dlouhou životnost
  • vysoká tvrdost břitů: 61/63 HRc
  • .
  • Ergonomické kryty z vysoce chemicky odolného materiálu
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina, kterou lze v případě potřeby znovu nasadit.
  • pochromováno

Charakteristika:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • C1 [mm]: 13
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 250