Adaptable-tip mallet 40 mm Safety Lock System

Nr art.: 208A.40CBASLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica powierzchni bicia 40 mm
Materiał wkładki obucha z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy stal
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Seria SLS
Oznaczenie producenta Kunststoffhammer SLS 40 mm
Opakowanie luzem
Osłona trzonka tak
Typ stal
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Kolor Czerwony; Przezroczysty
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia, Trzonek wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
masa całkowita 640 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208A.40CBASLS
EAN / GTIN 3662424029622
Numer producenta 208A.40CBASLS
Numer L L60130 10950
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental dropping.
  • The special safety device by means of pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Plastic hammer ″Heavy Series″ with steel centre piece
  • Combinations with mounted attachments are offered in small numbers. However, you can assemble your own plastic hammer by selecting a centre piece and two attachments.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 40
  • Description: laiton
  • [kg]: 0,640