{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SLS | |
| Oznaczenie producenta | 181A.18CPESLS | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Długość szczęk | 48 mm | |
| Szerokość szczęk | 22 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 36 mm | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Z uchwytem | zak | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Masa całkowita | 255 g |
| Numer artykułu | 181A.18CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028298 | |
| Numer producenta | 181A.18CPESLS | |
| Numer L | L60130 9341 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |