Steel Stillson model 30 mm Safety Lock System

Nr art.: 131A.10SLS
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131A.10SLS
EAN / GTIN 3662424042379
Numer producenta 131A.10SLS
Numer L L60130 9885
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental dropping
  • Very robust pipe wrench, teeth hardened to 55 HRc. Very accurate application due to fine machining of thread and roller

Cecha szcz.:

  • A max [″]: 1
  • A max [mm]: 34
  • B [mm]: 25.0
  • E [mm]: 16.0
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0.625