{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | SLS | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Posición mordazas / boca | acodadas | |
| Longitud mordazas / boca | 36 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 23 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Aptitud para | Alambre (blando); Alambre de piano | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Versión mango | Mango de 2 componentes | |
| Material mango | goma; plástico | |
| Características mango | Ergonomía | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates universales | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Función de corte | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 185 mm | |
| Peso total | 250 g |
| Número de artículo | 187.18CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028403 | |
| Número del fabricante | 187.18CPESLS | |
| Número L | L60130 8709 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |