Clește combinat cromat SLS 185 mm

Cod articol.: 187.18CPESLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie SLS
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lungimea fălcilor/gurii 36 mm
Lăţime fălci/gură 23 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă (moale); Sârmă de pian
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Model mâner Mâner din 3 componente
Materialul mâner cauciuc; plastic
Proprietăți mâner Ergonomic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Mâner prezent Da
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 185 mm
Greutate totală 250 g

Identificare și clasificare

Cod articol 187.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028403
Număr producător 187.18CPESLS
L-Număr L60130 8709
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Potrivit pentru tăierea tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne
  • Sârmă Fe max. 200 kg/mm²
  • .
  • Transmisie cu pârghie mare și axă decalată pentru un efort minim la tăiere.
  • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă
  • duritate ridicată a tăișurilor: 61/63 HRc
  • .
  • Capace ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Arc de compresie detașabil pentru deschidere, care poate fi, de asemenea, reinserat dacă este necesar.
  • cromat

Caracteristică:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • C1 [mm]: 13
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 250