{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SLS | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Longueur mors/mâchoire | 36 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 23 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (souple); corde à piano | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Matériau poignée | caoutchouc; plastique | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 185 mm | |
| Poids total | 250 g |
| Référence article | 187.18CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028403 | |
| Réf. fabricant | 187.18CPESLS | |
| Article hors catalogue | L60130 8709 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |