{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SLS | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | red; black | |
| Forma ganasce/forchetta | a punta | |
| Posizione ganasce/forchetta | forma piegata | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 36 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 23 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Materiale ganasce/forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Per | wire (soft); piano wire | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Esecuzione impugnatura | Impugnatura bicomponente | |
| Materiale impugnatura | gomma; plastica | |
| Caratteristiche maniglia | Es. ergonomica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza universale | |
| Impugnatura presente | sì | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 185 mm | |
| Peso totale | 250 g |
| Codice articolo | 187.18CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028403 | |
| Codice del produttore | 187.18CPESLS | |
| Numero-L | L60130 8709 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |